アサヒペン
アサヒペンの ヘラ/盛板/コテ
アサヒペンの ヘラ
アサヒペンの プラスチックヘラ
PCポリベラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(75mm)
注文コード
00721857
品番
PH-75
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×185×5
用途
塗装面のキズやひび割れにパテなどをうめる
質量(g)
30
規格
75mm
刃幅(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応