アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの ラック/ニス用刷毛
PC上級ニス・ステイン用刷毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(50mm)
注文コード
00722164
品番
CYN-50
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
用途
ニス・ステイン用
質量(g)
30
種類
刷毛
毛丈(mm)
35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×230×20
材質(毛)
山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応