※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの ラック/ニス用刷毛
PC上級ニス・ステイン用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(30mm)
注文コード
00722173
品番
CYN-30
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
用途
ニス・ステイン用
質量(g)
20
種類
刷毛
毛丈(mm)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×210×20
材質(毛)
山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応