アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの 水性塗料用刷毛
PC上級ハケ水性用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(30mm)
注文コード
00722234
品番
CYW-30
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
形状
筋違
用途
水性用
質量(g)
25
種類
刷毛
毛丈(mm)
35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×220×20
材質(毛)
山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途
水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応