セ-T69N 高級ナチュラルトレーシングペーパー(厚口) コクヨ 00722687

高級ナチュラルトレーシングペーパー(厚口)

(6件のレビュー)
取扱い終了
サイズA4
内容量1パック(100枚)注文コード00722687品番セ-T69N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
仕様厚口、無地坪量(g/m2)60サイズA4材質針葉樹パルプ寸法(縦×横)(mm)297×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00369644
2021-02-15
用途: 図面のコピー
サービス業

仕事上、図面を重ねて調整する作業があり、用紙厚もそこそこあり、問題無くコピーができ、役立っています。

対象商品 : 00369687
2018-04-17
用途: おすそ分けファイル用
運輸・通信業

安く購入出来ました。
いつも使っているメーカーなので、使いやすかったです。

対象商品 : 00369678
2015-09-24
用途: 押し花風景など他
建設業・工事業

満足している

対象商品 : 34679452
2014-12-15
用途: 絵をかくときの下書き写しに

滑らかで敗れに強いので扱いやすいです

対象商品 : 00369678
2016-02-24
用途: 図面印刷

図面の印刷に使用しました。
会社のコピー機が悪いのか、印刷後に出てくる時に静電気で紙がくっついたり、
くるっとまるまってしまったりで、連続して印刷すると、大変な事になります。
印刷後に、トレーシングペーパーがきちんと出てきているか、その確認で時間がかかりました。

対象商品 : 34679452
2013-09-18
用途: トールペイントの型紙写し。

セロテープではぎ合わせて使用したが、問題なく写し作業ができて、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする