お得用 多用途用ハケ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00722837 品番 OT-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

水性・油性塗料 兼用

モノタロウではこんなお得な商品も!
毛丈(mm)37 玉厚(mm)12 質量(g)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×240×28 刷毛幅(mm)70 形状筋違 寸法(mm)70 全長(mm)230 タイプ万能 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00722812
2023-10-31
用途:
サビ止めペンキの塗装

他の商品と違って、格段に毛が抜けません。
少し高いですが、塗装の効率が全然違います。

対象商品:
00722812
2020-01-23
用途:
ペンキの塗装用

油性ペイントには向いていない。刷毛先が抜けて塗装が捗らない。ニスや水性ペイントの塗装では問題なく使えるようである。

対象商品:
00722812
2018-03-31
用途:
マフラ消音器とエキパイの手塗り塗装に
AKIO Works 様

今年の冬は大雪だったので、融雪の塩カルも大量に散布された。
スタッドレスタイヤからサマータイヤに履き替える時、マフラーの
消音器や排気管に赤錆が出ていたので、耐熱シルバースプレーを別の
容器に出し、手塗りで厚めに塗装しました。
100均の安売り刷毛は毛抜けが激しいですが、さすが「アサヒペン」の
この刷毛は毛抜けが殆んどしませんでした。

対象商品:
00722812
2017-11-23
用途:
ペンキ塗り

しっかりした作りで塗りやすい、値段も手ごろで良い商品だと思う、

対象商品:
00722828
2017-06-02
用途:
塗装作業時
有限会社藤正鉄工 様

価格が安いので使い捨てします。シンナ−代そのものと洗浄する手間とを考えたら費用対効果が大ですので。

対象商品:
00722812
2017-03-17
用途:
塗装時
株式会社 インターリンク 様 (サービス業)

使い勝手が非常に良い。50mmとを使い分けている。

対象商品:
00722828
2016-08-28
用途:
自動車修理
サービス業

低価格でも脱毛もなく、大変満足です。

対象商品:
00722828
2015-10-11
用途:
2×4材に使用しました
その他業種

格安ですが、質は抜群です。次回もリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする