お徳用 多用途用ハケ(3本セット)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード00722846 品番OT-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

塗る場所に合わせて使える3サイズ。
水生・油性塗料 兼用

形状筋違 セット内容(OT-30、OT-50、OT-70)×各1本 質量(g)105 種類刷毛 毛丈(mm)35、37 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)30/50/70 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00722846
2020-07-06
用途:
塗装作業
上野電機サービス 様 (サービス業)

今まで100円ショップで購入していましたが、抜け毛がひどかった。気まぐれで購入しましたが、びっくり!毛が抜けません!!今度は10本セット購入します。

対象商品:
00722846
2020-07-06
用途:
塗装
製造業

塗ったときに刷毛の先が広がってしまい
一本の毛から短い毛が出てくるところもあるので
思っていたより広い幅で塗れてしまったり、
きれいに塗れずにまだらになったりして
非常に使いにくくて使いにくかったです。

対象商品:
00722846
2018-07-24
用途:
玄関の屋根とガレージシャッターの塗装
その他業種

水性塗料のため、洗って再利用でき、経済的で、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする