T70-10P お得用多用途刷毛10本パック アサヒペン 00722855

T70-10P お得用多用途刷毛10本パック アサヒペン 00722855
T70-10P お得用多用途刷毛10本パック アサヒペン 00722855

お得用多用途刷毛10本パック

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)70
毛丈(mm)37
玉厚(mm)12
内容量1セット(10本)注文コード00722855品番T70-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

水性・油性塗料 兼用

モノタロウではこんなお得な商品も!
毛丈(mm)37玉厚(mm)12刷毛幅(mm)70形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00722855
2022-02-11
用途: フローリング塗装。
ウェルカム・オーパ

毛のボリュームもあり、硬さも自分には合っておりました。毛の抜けも少なく重宝しております。

2021-12-06
用途: 手塗 塗装

市販品と違い、ケガ抜けない。
腰が強く、塗りやすい。
トコトン使い切り、捨てるにはちょうど良い。

対象商品 : 00722864
2021-01-25
用途: 塗装作業
東洋化学設備工業株式会社

モノタロウ製品では、塗装する度に毛が抜けて最後には、刷毛がバラバラになり塗装1回しか使えないので、今回メーカー品を購入しましたが、毛が抜けずシンナーで洗って再び使えるの重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 00722873
2021-01-10
用途: 塗装時

値段の割に毛の抜けも少なく、とても使いやすいです。

対象商品 : 00722855
2020-09-24
用途: 水性塗料を塗るために購入

さすがメーカー品だけあって、毛の抜ける本数が少ないです。
近所のホームセンターの一番安いものだと、毛が抜けまくるので、買ってよかったと満足。

対象商品 : 00722873
2019-10-30
用途: 木部へ油性塗料塗布
株式会社ビー・エヌ

毛に化繊が入っても油性に使用しても大丈夫なのでしょうか?用途には油性塗料も含まれていますが。

MonotaROからの回答

商品部門 商品採用Aグループ

対象商品 : 00722864
2019-03-12
用途: 塗装作業時
有限会社藤正鉄工

前に御社製の物を使用したが毛が抜けて使い物にならなかったのでアサヒペン製の物にしたら非常によかった

4が参考にしています
対象商品 : 00722873
2019-05-13
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

素人で塗装しますが、少し塗装する場合毛抜けもなく使用できて、気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする