お得用目地用刷毛10本パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25mm) 注文コード 00722907 品番 M25-10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

速乾性塗料にも対応可能な化繊タイプの品質設計と致しました。
市場では獣毛タイプより化繊タイプの価格の方が高い傾向ですが、獣毛タイプ並みの価格設定とし、市場競争力を高めました。

形状平型 全長(mm)330 タイプ万能 種類刷毛 毛丈(mm)35 材質(柄部) 材質(毛)化繊100% 適合塗料水性・油性塗料 主な用途塗装用 毛色白色 玉厚(mm)12 刷毛幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする