アサヒペン
アサヒペンの 容器・ひしゃく
アサヒペンの 工事用空き缶
アサヒペンの ペール缶
カラーペール缶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
00723074
品番
KP-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
容量(L)
3
トラスコ品番
779-8610
材質
スチール(すずメッキ仕上)
色
グリーン
質量(g)
250
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ185×155