つぎ柄 一本タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1200mm) 注文コード00723153 品番SP-S1200
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

天井やユカの塗装が楽にできる

全長(mm)1200 質量(g)182 種類ハンドル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×22×22 ローラーサイズ(mm)1200 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする