バケット型ローラートレイ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00723214 品番BT-180
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!
180mmまでのローラーで使用可能

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
245×145×205(容器のみ)
265×155×225(持ち手を含む)
付属品しごきネット 質量(g)400 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※しごきネットはプラスチック製です。

商品説明動画

バケット型ローラートレイ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00723214
2022-11-15
用途:
塗装業なので戸建て住宅の内外部とわず毎日使います。容量が大きいのでとても重宝してます。特に深さがローラを使う時に最適です
建設業・工事業

毎日使いますので、カバーとトレイを止めるツメの部分は塗料が大量に着きますので、装着時にテープなどで養生しとけば、次の取り付けの時には楽に取り付けれます。

3人が参考にしています
対象商品:
00723214
2020-06-12
用途:
塀の再塗装
その他業種

塀の塗装には、多量のペイントが必要ですので購入しました。
安定感も有り作業しやすいですね!!

対象商品:
00723214
2020-07-12
用途:
DIYの塗装作業

ペンキを入れるに、大き過ぎず、小さ過ぎず、ちょうど良い大きさです。網も付いて価格も安い

対象商品:
00723214
2019-07-31
用途:
ペンキ塗り
株式会社イセイ興産 様 (建設業・工事業)

しごきネットが付いているので この製品にしました。
付ける量の調節が出来るので、便利です。

対象商品:
00723214
2018-04-07
用途:
外壁DIY塗装
その他業種

DIYに最も適した大きさと使い安さだった。使用後は燃えるゴミとして捨てれるので良かった。

対象商品:
00723214
2016-11-18
用途:
金額と品質を考えた場合
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

良いです ただ横サイズが大きなローラーを使った場合は気をつけないとサイズ不足になる可能性があるのでサイズは購入前に確認したほうが良いです 塗料を入れる部分が斜めになっているのが良いです

対象商品:
00723214
2016-07-17
用途:
壁の塗装
株式会社PINOCCHIO 様 (不動産業)

自宅DIYに使用する目的で購入。安いし軽いし使いやすい。素人DIYであれば充分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00723214
2016-05-26
用途:
塗装作業
ライフ クリエート 様 (不動産業)

高所作業時にも重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする