3/22より値下げ!現場を応援

ポリ軟膏NK型容器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 00723318 品番 1069-07
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別) 値下げ
469

用途・保存内容に応じて使い分けができます。

容量(mL)500 材質(本体)高密度ポリエチレン 質量(g)67 材質(キャップ)ポリプリロピレン 耐熱温度(℃)0〜70 材質(パッキン)発泡ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(外径×高さ)(mm)Φ90×111
注意
※プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする