3/22より値下げ!現場を応援
アサヒペン
アサヒペンの 容器・ひしゃく
アサヒペンの 塗料用ボトル
ポリ軟膏NK型容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1000mL)
注文コード
00723336
品番
1069-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
値下げ
¥
629
バスケットに入れる
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
容量(mL)
1000
材質(本体)
高密度ポリエチレン
質量(g)
92
材質(キャップ)
ポリプリロピレン
耐熱温度(℃)
0〜70
材質(パッキン)
発泡ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ95×170
注意
※プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります。)