アサヒペン
アサヒペンの 容器・ひしゃく
アサヒペンの 塗料用ボトル
広口丸型容器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00723537
品番
1028-09
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
容量(mL)
2000
容量(L)
2
材質(本体)
高密度ポリエチレン
質量(g)
171
タイプ
広口
材質(キャップ)
高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)
0〜70
材質(中栓)
低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ125×235
注意
※プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります。)