アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの 万能用刷毛(多用途刷毛)
多用途ハケ(化繊タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(70mm)
注文コード
00723668
品番
KT-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
水性・油性塗料 兼用
形状
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×250×40
材質(毛)
化学繊維
主な用途
油性用、水性用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応