特上 油性トタン・瓦用ハケ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00723738 品番 OP-85
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
毛丈(mm)65 玉厚(mm)16 形状 種類刷毛 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×270×40 材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、トタン・瓦用 毛色黒色 刷毛幅(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00723747
2024-01-02
用途:
屋根の塗り替え
サービス業

使い勝手は良いいのだが、とじ糸が切れて壊れてしまった。

対象商品:
00723738
2016-04-04
用途:
トタン雨戸の塗り替え用

全然使えなかった。この手の刷毛は下に置いた物に塗料をたらすような塗り方用なのでしょうか。
立てかけての塗装ではのびない、たれる量が多い等で、すぐ刷毛を交換した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする