曜日別特売
OP-100 特上 油性トタン・瓦用ハケ アサヒペン 00723747

特上 油性トタン・瓦用ハケ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)100
内容量1本注文コード00723747品番OP-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
毛丈(mm)65玉厚(mm)17形状種類刷毛寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×270×40材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、トタン・瓦用毛色黒色刷毛幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00723747
2024-01-02
用途: 屋根の塗り替え
サービス業

使い勝手は良いいのだが、とじ糸が切れて壊れてしまった。

対象商品 : 00723738
2016-04-04
用途: トタン雨戸の塗り替え用

全然使えなかった。この手の刷毛は下に置いた物に塗料をたらすような塗り方用なのでしょうか。
立てかけての塗装ではのびない、たれる量が多い等で、すぐ刷毛を交換した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする