平角容器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1L) 注文コード 00723826 品番 1042-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

用途・保存内容に応じて使い分けができます。

容量(L)1 材質(本体)高密度ポリエチレン 質量(g)78 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×59.5×192 材質(キャップ)高密度ポリエチレン 耐熱温度(℃)0〜70 材質(中栓)低密度ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00723826
2020-12-18
用途:
ラッカーの一時保管
電気・ガス・熱供給・水道業

表面にざらつきがあるので良く見ると、無数の巣穴がありました。メーカー品なのに酷い工作精度です。怖くてラッカーでは使えないので洗剤の保管容器として使います。

1人が参考にしています
対象商品:
00723792
2019-01-08
用途:
塗料の小分け
飲食業

丸型より、角型の方がスペースを取らないので保管に便利。
中栓付きなので、漏れにくいと思う。

対象商品:
00723792
2014-07-14
用途:
液肥を小分けするために使用

品物は中ぶたもついており、思ったよりもしっかりした作りでした。
他でさがしたら200個以上の注文とかでしたので助かりました。
ただ、品名のシールがわりとべったりついているので剥がすのがちょっと面倒でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする