アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの その他特殊用途
防虫・防腐塗料用ハケ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(75mm)
注文コード
00723835
品番
B-B-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
防虫・防腐塗装に最適
種類
刷毛
毛丈(mm)
52
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×235×18
材質(毛)
豚毛
主な用途
防虫用、防腐用
毛色
茶色
刷毛幅(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応