アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの その他特殊用途
防虫・防腐塗料用ハケ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(100mm)
注文コード
00723862
品番
B-B-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
防虫・防腐塗装に最適
種類
刷毛
毛丈(mm)
52
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×250×18
材質(毛)
豚毛
主な用途
防虫用、防腐用
毛色
茶色
刷毛幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応