鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
刈込鋏 鋼付止ナシ刈込 樫柄入 ロウ引き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00724623
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
685
刃長(mm)
180
材質
(刃)SK材、(柄)白樫
質量(g)
980
柄長さ(mm)
450