鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
鋼付止なし刈込鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00724648
品番
A-7
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(mm)
705
刃長(mm)
195
材質
(刃)刃物用炭素鋼・安来鋼、(柄)赤樫
質量(g)
1045
柄長さ(mm)
450