鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 葉刈鋏
鋼付葉刈鋏門型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00724666
品番
A-14
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(mm)
845
刃長(mm)
195
トラスコ品番
818-8006
材質
(刃)刃物用炭素鋼・安来鋼、(柄)赤樫
質量(g)
1125
柄長さ(mm)
600