鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
鋼付ステンレス刈込鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00724675
品番
A-16
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(mm)
695
刃長(mm)
180
トラスコ品番
818-8008
材質
(刃)刃物用ステンレス鋼・銀3、(柄)白樫
質量(g)
885
柄長さ(mm)
450