鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
鋼付刈込鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00724693
品番
A-50
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
切味鋭い鋼付。
容易に砥げるげる鋼付。
耐磨耗性に優れ、長切れする鋼付。
鍛造製品。
柄は丈夫な樫。
最大切断径(Φmm)
10
トラスコ品番
818-8010
材質
(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫
全長(mm)
665
質量(g)
910
刃長(mm)
165
柄長さ(mm)
450