鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
鋼付刈込鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00724702
品番
A-51
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
切味鋭い鋼付。
容易に砥げるげる鋼付。
耐磨耗性に優れ、長切れする鋼付。
鍛造製品。
柄は丈夫な樫。
最大切断径(Φmm)
10
材質
(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫
全長(mm)
690
質量(g)
940
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
450