鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
細身刈込鋏《ダブル焼入》
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00724754
品番
B-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
全長(mm)
670
刃長(mm)
165
用途
一般用
トラスコ品番
818-8024
材質
(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫
質量(g)
900
柄長さ(mm)
450
注意
※【全鋼】は全て鋼(炭素鋼)で硬いので鋼付と違い、刃研ぎに時間が掛かります。