鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
調質刈込鋏又開 《ダブル焼入》
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00724772
品番
B-24
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
全長(mm)
690
刃長(mm)
195
材質
(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫
質量(g)
845
柄長さ(mm)
450