調質剪定型刈込鋏

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00724824 品番B-30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。
調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。
剪定型で軽量化。
15mmまで切断可能。
柄は樫を使用。

全長(mm)655 刃長(mm)165 最大切断径(Φmm)15 トラスコ品番818-8029 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫 質量(g)795 柄長さ(mm)450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
農作業や樹木の剪定作業に使用
宮崎工業 様

剪定作業で、少々太めの枝も切断でき切れ味も良く、刃も丈夫のようで
良い商品を購入しました。

対象商品:
00724824
2023-04-30
用途:
しっかりした作りで、長く使えそう
サービス業

初めて使うため、重みに慣れず、まだうまく使えませんが、切れ味は良好。
刃が丁寧な仕上げでしっかり作られており、長く使えそうです。

対象商品:
00724824
2023-05-29
用途:
農作業
農・林・水産業

先日、庭木の剪定用に購入しました。使い心地いいです。

対象商品:
00724824
2021-05-15
用途:
垣根、庭木の剪定。
教育・研究機関

思ったより重くなく、柄の木がしっかりしていて良かったです。切れ味もよかったです。

対象商品:
00724824
2016-07-13
用途:
会社の植え込みの剪定
豊洋コンクリート株式会社 様 (製造業)

軽くて、よく切れてよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする