PRUMAN(プルーマン)
PRUMAN(プルーマン)の 鋏
PRUMAN(プルーマン)の 高枝鋏
首振高枝剪定刈込鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00724912
品番
PM-1800
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
全長1.8Mと長く、樹木上部に伸びた枝を首振りによって、楽に刈込みができるように作りました。
刃長(mm)
150
材質
(刃) SK-5、(シャフト・ハンドル)アルミ(6063T5)
質量(g)
1770
タイプ
首振りタイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×70×1875
ハンドル幅(mm)
(開閉)225〜740