鋼典
鋼典の 鉈
鋼典の 片刃
鋼付地型鉈
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00724998
品番
C-6
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
主に農家での農作業に使用されます。他に調木などにも使用されます。 また、持ち運ぶ道具でなく、作業場に置いておく道具です。
若干地域性があり、主に東北地方に使用されています。
刃長(mm)
180
全長(mm)
360
トラスコ品番
818-8043
材質
(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫
質量(g)
700
刃幅(mm)
62
柄長さ(mm)
180
刃の種別
片刃