鋼典
鋼典の 鉈
鋼典の エビ鉈
鋼付箸付鉈
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00725007
品番
C-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
180
全長(mm)
365
トラスコ品番
818-8044
材質
(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫
質量(g)
755
柄長さ(mm)
180