鋼典
鋼典の 鉈
鋼典の 両刃
鋼付東型鉈
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00725016
品番
C-8
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
135
全長(mm)
365
材質
(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫
質量(g)
850
柄長さ(mm)
225