鋼典
鋼典の 鉈
鋼典の 両刃
鋼付両刃鞘鉈
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00725034
品番
C-11
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
刃長(mm)
165
全長(mm)
365
材質
(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫
質量(g)
580
柄長さ(mm)
180