ALL PRO

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00725332 品番 12515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

サイズに富んだ万能タイプの平ハケ。滑らかな塗り心地です。

形状 毛丈(mm)40 玉厚(mm)13 種類刷毛 サイズ(号)1inch 材質(毛)化繊 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00725366
2020-02-07
用途:
水性防腐防蟻剤塗布

ホームセンターにあるものより幅が広く、柱への塗布も1発で決まります。
刷毛もコシがあり、含みもよく今まで使用した刷毛の中で一番使いやすい刷毛です。
以前は近所のホームセンターに取り扱いがあったのですが、終売となり探していたところ、モノタロウさんにあったので助かっています。

対象商品:
00725357
2017-10-19
用途:
壁の色付け時(セメント系)
建設業・工事業

昔はホームセンターにも売っていたのですが今はありません。
色の持ちが良く、刷毛の腰があり、色が荒くならない、洗うのが楽なので
最高の一品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする