曜日別特売
12519 ALL PRO インダストリーコーワ 00725375

ALL PRO

(2件のレビュー)
取扱い終了
毛丈(mm)55
玉厚(mm)15
サイズ(号)5inch
内容量1本注文コード00725375品番12519
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サイズに富んだ万能タイプの平ハケ。滑らかな塗り心地です。

形状毛丈(mm)55玉厚(mm)15トラスコ品番806-6186種類刷毛サイズ(号)5inch材質(毛)化繊主な用途万能用(多用途)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00725366
2020-02-07
用途: 水性防腐防蟻剤塗布

ホームセンターにあるものより幅が広く、柱への塗布も1発で決まります。
刷毛もコシがあり、含みもよく今まで使用した刷毛の中で一番使いやすい刷毛です。
以前は近所のホームセンターに取り扱いがあったのですが、終売となり探していたところ、モノタロウさんにあったので助かっています。

対象商品 : 00725357
2017-10-19
用途: 壁の色付け時(セメント系)
建設業・工事業

昔はホームセンターにも売っていたのですが今はありません。
色の持ちが良く、刷毛の腰があり、色が荒くならない、洗うのが楽なので
最高の一品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする