EX工作用ハケ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00725418 品番 11847
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

薬品先付加工の化繊毛材を使用。速乾水性塗料から速乾水性系の塗料、ニス、接着剤までも塗りやすさ抜群。

毛丈(mm)38 厚さ(mm)5 刷毛幅(mm)40 全長(mm)200 種類刷毛 材質(毛)PBT 適合塗料水性◎油性△ニス△薬品〇 主な用途ニス用、水性用、のり用、工作用 玉厚(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする