インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの ラック/ニス用刷毛
J-GRIP ecoニス用交換用毛先
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00725454
品番
12135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
仕様
30交換用毛先
トラスコ品番
806-5968
種類
刷毛
材質(柄部)
PP
材質(毛)
BET、山羊毛
主な用途
ニス用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応