J-GRIP eco水性用

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00725488 品番 12111
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

塗装の原点からその機能を極めた樹脂柄のハケ。
柄材にPP、毛材にBET(特殊先付毛材)を使用し作業性、仕上がりを重視し、尚且つそのまま廃棄できる環境対策商品で、燃やしても有毒ガスは発生しません。また、毛材部は取り替え交換可能。
どんな持ち方にも対応できる柄形状と角度に設定し、さらに缶エンドフック機能をつけて使用中以外にも便利で安心設計。

毛丈(mm)45 玉厚(mm)11 刷毛幅(mm)30 形状筋違 種類刷毛 材質(柄部)PP 材質(毛)BET 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00725488
2022-08-25
用途:
水性塗料のペイント
その他業種

毛の抜けもなくポンポン塗ることで塗りたいアイアン風に仕上がりました!買って良かったです!

対象商品:
00725488
2017-11-25
用途:
塗装作業時
建築塗装アートm・m 様 (建設業・工事業)

価格が安いので品質はあまり期待してませんでしたが、脱着機能もハケの毛腰も丁度良いです。薄口でハケの芯まで洗えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする