12112 J-GRIP eco水性用 インダストリーコーワ 00725497

J-GRIP eco水性用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)50
毛丈(mm)45
内容量1本注文コード00725497品番12112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

塗装の原点からその機能を極めた樹脂柄のハケ。
柄材にPP、毛材にBET(特殊先付毛材)を使用し作業性、仕上がりを重視し、尚且つそのまま廃棄できる環境対策商品で、燃やしても有毒ガスは発生しません。また、毛材部は取り替え交換可能。
どんな持ち方にも対応できる柄形状と角度に設定し、さらに缶エンドフック機能をつけて使用中以外にも便利で安心設計。

毛丈(mm)45玉厚(mm)11刷毛幅(mm)50形状筋違種類刷毛材質(柄部)PP材質(毛)BET主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00725488
2022-08-25
用途: 水性塗料のペイント
その他業種

毛の抜けもなくポンポン塗ることで塗りたいアイアン風に仕上がりました!買って良かったです!

対象商品 : 00725488
2017-11-25
用途: 塗装作業時
建築塗装アートm・m建設業・工事業

価格が安いので品質はあまり期待してませんでしたが、脱着機能もハケの毛腰も丁度良いです。薄口でハケの芯まで洗えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする