インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 油性塗料用刷毛
J-GRIP eco油性用交換用毛先
(2件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00725594
品番
12127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
仕様
70交換用毛先
トラスコ品番
806-5964
形状
筋違
種類
刷毛
材質(柄部)
PP
材質(毛)
BET、山羊毛
主な用途
油性用
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応