インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 水性塗料用刷毛
NS水性用(平)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(号)
1inch
注文コード
00725673
品番
10900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平
毛丈(mm)
41
玉厚(mm)
30
トラスコ品番
806-6317
種類
刷毛
サイズ(号)
1inch
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応