インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 水性塗料用刷毛
NS水性用(平)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00725698
品番
10902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
形状
平
毛丈(mm)
51
玉厚(mm)
75
トラスコ品番
806-6319
種類
刷毛
サイズ(号)
3inch
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応