インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 油性塗料用刷毛
NS油性用(平)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00725743
品番
10904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平
毛丈(mm)
45
玉厚(mm)
50
トラスコ品番
806-6321
種類
刷毛
サイズ(号)
2inch
材質(毛)
馬毛、化繊
主な用途
油性用
RoHS指令(10物質対応)
対応