インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 油性塗料用刷毛
NS油性用(平)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00725752
品番
10905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平
毛丈(mm)
51
玉厚(mm)
75
トラスコ品番
806-6322
種類
刷毛
サイズ(号)
3inch
材質(毛)
馬毛、化繊
主な用途
油性用
RoHS指令(10物質対応)
対応