※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
高演色LED ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00725868
品番
OP252989LCR
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき
水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。
仕様
コード収納フレンジ付
適合
調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615
種別
ペンダントライト
材質
セード:ガラス(スモークグレー色)
幅(mm)
Φ130
質量(kg)
0.8
取付
レール取付専用
高さ(mm)
227
タイプ
プラグタイプ
電圧(V)
100
全高(mm)
719-1319
定格消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)72.5
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
5(100V)
光束(Lm)
312
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具40W相当
調光方式
連続調光100-5%・位相制御
演色指数(Ra)
94
調光の可否
○
調色の可否
×
注意
※ランプ別梱包。
※
※手作りのため、写真と多少異なる場合があります。