Pureレギュラーローラースペア万能用

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ローラーサイズ(mm)175 注文コード00725883 品番11481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はローラーサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。

ローラーサイズ(mm)175 毛丈(mm)13 適合平滑面 トラスコ品番806-6157 サイズレギュラー タイプ中毛 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06704223
2019-04-17
用途:
塗装塗替え工事
クルマ電気工事 様 (建設業・工事業)

使用してみて、普通でした。悪くはなく問題ありません。

対象商品:
06704214
2017-05-08
用途:
船底の塗装
オートキャロル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前から毎年リピートで使っています。この幅(175mm)のローラーが使いやすくて重宝。

対象商品:
06704223
2017-06-30
用途:
社内消耗品にて使用

ホームセンターで購入するよりこちらの方が安かったので購入しました。品質も文句なしです。

対象商品:
06704223
2016-08-04
用途:
塗装作業
建設業・工事業

万能型で使い易いです。2個セットもいいせすね。

対象商品:
06704214
2016-03-05
用途:
壁の塗装
GYPSY EYES 様

使いやすい

対象商品:
06704223
2014-07-17
用途:
ペンキ塗り用

安い!
機嫌よく皆さんが使用しているので、問題ないと思っています。
又、希望がでたら、注文します。

対象商品:
06704214
2014-06-12
用途:
ベランダーの塗装

良かったです

対象商品:
06704205
2013-04-02
用途:
駐車場の白線引き

幅がほぼ均一で引けるのが良・アスファルトには少しやわらか過ぎたかと

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする