※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11482 Pureレギュラーローラースペア万能用 インダストリーコーワ 00725892 11482 Pureレギュラーローラースペア万能用 インダストリーコーワ 00725892 11482 Pureレギュラーローラースペア万能用 インダストリーコーワ 00725892 11482 Pureレギュラーローラースペア万能用 インダストリーコーワ 00725892 11482 Pureレギュラーローラースペア万能用 インダストリーコーワ 00725892

Pureレギュラーローラースペア万能用

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ローラーサイズ(mm)225 注文コード00725892 品番11482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はローラーサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。

ローラーサイズ(mm)225 毛丈(mm)13 適合平滑面 トラスコ品番806-6158 サイズレギュラー タイプ中毛 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06704223
2019-04-17
用途:
塗装塗替え工事
クルマ電気工事 様 (建設業・工事業)

使用してみて、普通でした。悪くはなく問題ありません。

対象商品:
06704214
2017-05-08
用途:
船底の塗装
オートキャロル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前から毎年リピートで使っています。この幅(175mm)のローラーが使いやすくて重宝。

対象商品:
06704223
2017-06-30
用途:
社内消耗品にて使用

ホームセンターで購入するよりこちらの方が安かったので購入しました。品質も文句なしです。

対象商品:
06704223
2016-08-04
用途:
塗装作業
建設業・工事業

万能型で使い易いです。2個セットもいいせすね。

対象商品:
06704214
2016-03-05
用途:
壁の塗装
GYPSY EYES 様

使いやすい

対象商品:
06704223
2014-07-17
用途:
ペンキ塗り用

安い!
機嫌よく皆さんが使用しているので、問題ないと思っています。
又、希望がでたら、注文します。

対象商品:
06704214
2014-06-12
用途:
ベランダーの塗装

良かったです

対象商品:
06704205
2013-04-02
用途:
駐車場の白線引き

幅がほぼ均一で引けるのが良・アスファルトには少しやわらか過ぎたかと

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする