※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
高演色LED ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
×
光色
昼白色
全高(mm)
638-1238
注文コード
00725929
品番
OP252975NR
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・全高
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
波佐見焼の電灯がつくり出すシャープなエッジとやわらかな素材感
和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。
仕様
コード収納フレンジ付、調光器不可
種別
ペンダントライト
材質
セード:波佐見焼(砂岩土・黒釉)
幅(mm)
Φ125
質量(kg)
0.7
取付
レール取付専用
高さ(mm)
100
タイプ
プラグタイプ
電圧(V)
100
全高(mm)
638-1238
定格消費電力(W)
5
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED電球フラット形 5W(GX53-1) No.293D
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)68.4
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
9(100V)
光束(Lm)
342
入数
1台
光色
昼白色
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
×
調色の可否
×
注意
※ランプ別梱包。
※
※非調光型のLED電球、Bluetooth通信対応のLED電球は、調光器のついている回路では使用できません。
※
※Bluetooth通信対応のLED電球の場合、必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。